Motion
9100-524ULT-G/M
9100-524ULT-G/M 9100-524ULT-G/M - AR/FR
N° D’ARTICLE MI15269278
N° MFR9100-524ULT-G/M
Prix669.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9100-524ULT-G/M 9100-524ULT-G/M - AR/FR
N° D’ARTICLE MI15269278
N° MFR9100-524ULT-G/M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix669.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les vêtements Ultralight 40 Cal/cm2 utilisent une technologie de tissu hybride pour augmenter la durabilité du vêtement sur le terrain tout en diminuant son poids de 37 %. Notre vêtement Ultralight utilise une coquille DuPont pour fournir sa résistance supérieure à la traction, sa résistance au lavage industriel et sa durabilité à long terme.
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Blouson ultraléger AR/FR - 40 Cal/cm2
  • Numéro CUP du fabricant
    616314956850
  • Matériel
    616314956850
  • Nombre de poches
    2

Aperçu

Description du fabricant
9100-524ULT-G/M 9100-524ULT-G/M - AR/FR
  • 40 cal/cm2 Technologie de tissu hybride
  • Résistance élevée à la traction et plus grande résistance aux déchirures
  • 2x plus respirant
  • 37 % plus léger que les vêtements traditionnels HRC4
  • Shell : DuPont Protera 8oz
  • Couche intérieure : 88/12 coton/nylon 6oz
  • Entretien : Lavage industriel
  • Conforme aux normes NFPA 70E, ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269