Motion
153-4-18/9
153-4-18/9 153-4-18/9 - CLS 4 RBBR INSLT
N° D’ARTICLE MI15269318
N° MFR153-4-18/9
Prix721.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
153-4-18/9 153-4-18/9 - CLS 4 RBBR INSLT
N° D’ARTICLE MI15269318
N° MFR153-4-18/9
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
Prix721.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9"

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Gants isolés en caoutchouc avec manchettes droites, classe 4 - 18 po
  • Matériel
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
153-4-18/9 153-4-18/9 - CLS 4 RBBR INSLT
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 .