Motion
161-2-14/9
161-2-14/9 161-2-14/9 - CLS 2 RBBR INSLT
N° D’ARTICLE MI15269327
N° MFR161-2-14/9
Prix554.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
161-2-14/9 161-2-14/9 - CLS 2 RBBR INSLT
N° D’ARTICLE MI15269327
N° MFR161-2-14/9

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix554.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9"

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Bell
  • Description
    Gants isolants en caoutchouc de classe 2 avec manchette de cloche - 14 po
  • Matériel
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
161-2-14/9 161-2-14/9 - CLS 2 RBBR INSLT
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Le poignet de Bell augmente le confort au travail
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good