Motion
ASP-24T
N° D’ARTICLE MI15269434
N° MFRASP-24T
Prix8.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI15269434
N° MFRASP-24T
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
Prix8.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Voici le plus récent membre de l’offre de produits PIP® ECOSeries™ : les manchons en aramide ASP. Ces manchons de source durable utilisent des fils d’aramide recyclés, autrefois destinés aux sites d’enfouissement, maintenant récupérés pour soutenir les efforts de réduction des déchets.
  • Couleur
    Violet
  • Description
    Manchon aramide 2-Ply ASP avec trou pour le pouce
  • Caractéristiques
    La laine présente les mêmes propriétés de performance que l’aramide jaune et noir standard
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314975042
  • Pli
    2-Ply
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314975042

Aperçu

Description du fabricant
ASP-24T ASP-24T - 2-PLY ASP ARAMID SLEEV
  • La laine présente les mêmes propriétés de performance que l’aramide jaune et noir standard
  • La couleur foncée dissimule la saleté et la crasse pour réduire le besoin de lessive, ce qui aide à prolonger la durée de vie de la manche
  • L’ASP ne se décolorera pas lorsqu’il est exposé à la lumière UV, ce qui contribue à accroître la visibilité et la confiance des travailleurs dans la performance des manchons
  • Tricot sans couture pour plus de confort et de flexibilité
  • Construction 2-Ply pour une protection accrue