Motion
188-4-BLANKET-BX

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
188-4-BLANKET-BX

188-4-BLANKET-BX 188-4-BLANKET-BX - CLAS
N° D’ARTICLE MI15269510
N° MFR188-4-BLANKET-BX
Prix1,839.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
188-4-BLANKET-BX

188-4-BLANKET-BX 188-4-BLANKET-BX - CLAS
N° D’ARTICLE MI15269510
N° MFR188-4-BLANKET-BX
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
Prix1,839.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La couverture isolante à fentes est conçue pour protéger les applications qui entrent en contact avec des équipements dangereux à haute tension. La surface est conçue pour être nettoyée après utilisation et ne recueillera pas de contaminants. Le caoutchouc de première qualité de type II est résistant à l’ozone pour prévenir l’utilisation à long terme et le vieillissement prématuré. La construction à fentes offre une flexibilité supérieure pour couvrir les formes irrégulières.
  • Application
    • Entrepreneurs en électricité• Travaux de services publics• Applications industrielles• Applications de construction
  • Certification
    Norme ASTM D1048 , ISO 9001:2015, classe 4 – homologuée à 36,000 volts c.a.
  • Couleur
    Orange
  • Description
    Couverture isolante classe 4
  • Numéro CUP du fabricant
    616314364945
  • Matériel
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
188-4-BLANKET-BX 188-4-BLANKET-BX - CLAS
  • Classe 4 – 36,000 volts c.a.
  • Conforme aux normes ASTM D1048 , ISO 9001:2015
  • Caoutchouc de type II résistant à l’ozone pour prévenir le vieillissement et les caries à long terme
  • La construction moulée offre une flexibilité supérieure pour couvrir de nombreuses formes irrégulières