Motion
272-RPRF8810
272-RPRF8810 272-RPRF8810 - DEMI-MASQUE RÉ
N° D’ARTICLE MI15269518
N° MFR272-RPRF8810
Prix34.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
272-RPRF8810 272-RPRF8810 - DEMI-MASQUE RÉ
N° D’ARTICLE MI15269518
N° MFR272-RPRF8810
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
Prix34.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    Respirateur réutilisable à demi-masque JSP, TPE, petit, rabattable, soupape transparente, réflecteur CR2 , à utiliser avec pression JSP pour vérifier le filtre P100
  • Numéro CUP du fabricant
    5038428221009

Aperçu

Description du fabricant
272-RPRF8810 272-RPRF8810 - DEMI-MASQUE RÉ
  • Masque en plastique élastomère thermique (TPE) souple pour un confort accru
  • La suspension à quatre points d’attache entièrement réglable assure un ajustement facial efficace
  • La valve d’expiration à faible résistance Typhoon s’adapte au confort et réduit la fatigue
  • Joint facial léger et bien profilé pour un confort et un ajustement améliorés
  • Fonctionne avec les filtres doubles PressToCheckMC qui assurent une bonne étanchéité à chaque fois
  • La connexion Bayonet est compatible avec les filtres JSP®
  • APF 10 lorsqu’il est correctement testé et utilisé avec des filtres et des cartouches compatibles
  • Filtres et cartouches vendus séparément
  • La valve Typhoon s’est avérée conforme à la norme -40°F pour offrir aux masques la capacité de fonctionner dans un large éventail d’environnements
  • Numéro d’approbation du NIOSH : TC-84A-7833