Motion
251-ADA290-080
251-ADA290-080 251-ADA290-080 - M1 FORES
N° D’ARTICLE MI15269569
N° MFR251-ADA290-080
Prix41.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
251-ADA290-080 251-ADA290-080 - M1 FORES
N° D’ARTICLE MI15269569
N° MFR251-ADA290-080
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
Prix41.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    5038428256308
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
251-ADA290-080 251-ADA290-080 - M1 FORES
  • La visière en maille de nylon tissé robuste offre une protection contre les débris et les particules en suspension dans l’air tout en assurant la circulation de l’air dans des conditions humides
  • Compatible with JSP® EVO® hard hats and safety helmets except EVO®VISTA™ and EVO®6161 full brim
  • Transmission de la lumière visible - 65 %
  • Charnières autolubrifiantes maintenant la visière bien en place
  • Cadre surmoulé en ABS avec visière en maille de nylon tissée