Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée4 mm
- Taille du port de sortie4 mm
Détails
- AccessoiresAfficheur de pression, écrou de panneau
- Manocontacteur numériqueCollecteur ouvert PNP
- Position du port d’entréeBas
- Type de port d’entréeCoude
- Type de boutonType de bouton avant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Position du port de sortieBas
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieCoude
- Unité de pressionUnité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi