Motion
CA8-09C-M22-24D

SPRECHER & SCHUH
CA8-09C-M22-24D

Contacteur miniature - 20 A, 4 pôles
N° D’ARTICLE MI15271267
N° MFRCA8-09C-M22-24D
Prix83.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SPRECHER & SCHUH
CA8-09C-M22-24D

Contacteur miniature - 20 A, 4 pôles
N° D’ARTICLE MI15271267
N° MFRCA8-09C-M22-24D
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
Votre prix83.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    20 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    4
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CONTACTEUR MINIATURE CA8-09C-M22-24D IEC
  • Petit mais robuste - Même si leurs contacts et bobines ne sont pas remplaçables, Sprecher + Schuh a soumis cette série de contacteurs à un test d'endurance surveillé.
  • Le démarreur CAT8 – Efficace et fiable – Ce démarreur miniature est doté du nouveau relais de surcharge thermique CT8 . Une procédure complexe d’étalonnage de limitation de courant effectuée après chaque unité assure la qualité supérieure constante du relais de surcharge thermique de Sprecher + Schuh.
  • Les accessoires ne nécessitent pas d’espace supplémentaire sur le panneau - L’ensemble du système CA8 est logiquement conçu. Les accessoires modulaires comme les blocs de contact auxiliaires s’enclenchent sans augmenter la largeur d’origine de CA8’s de 45mm.
  • Installation sans effort - Le contacteur CA8 et le démarreur CAT8 peuvent être montés sur rail DIN pour une installation et une modification instantanées.

Les clients ont également acheté