Spécifications
Details
- Intensité nominale9 A
- Tension du serpentin120 V
- Fréquence60 Hz
- Nombre de poteaux3
- Type de produitContacteurs
Aperçu
Description du fabricant
CA7-9-01-120 CONTACTEUR CEI 9 A
- Grande performance dans un petit ensemble - Une vaste sélection de contacteurs dans quatre tailles de châssis couvre toute la gamme de puissance de CA7 chevaux (jusqu’à 75HP à 460/575V). gamme de puissance (jusqu’à 75HP à 460/575V). Six des contacteurs ne mesurent que 45mm de largeur, une empreinte extrêmement faible pour une performance aussi robuste.
- Coordination de type 1 et de type 2 - Que vous conceviez des circuits de moteur pour une utilisation en Amérique du Nord, en Europe ou dans toute autre partie du monde, tous les CA7 contacteurs ont été conçus et testés en ce qui concerne la coordination des courts-circuits de type 1 et de type 2 .
- Fonctions avancées de sécurité et de fiabilité - Toute la gamme CA7 comprend des contacts liés mécaniquement, parfois appelés « contacts guidés positivement » ou « contacts guidés par la force »
- Les avantages de la bobine c.c. électronique - CA7-9E à CA7-55E sont fournis avec des bobines c.c. qui diminuent considérablement la consommation en watts pendant l’insertion.
- Les accessoires modulaires sont communs à tous les dispositifs - Tous les accessoires sont interchangeables entre les CA7 contacteurs et les CS7 relais de commande.
- La bobine réversible offre une flexibilité totale - Lorsqu’elle est expédiée, les deux connexions de bobine sont normalement situées en haut du contacteur en préparation au montage d’un relais de surcharge en bas.
- Câblage de vitesse à deux bornes d’alimentation – Les contacteurs CA7-30 à 97 sont conçus avec deux bornes d’alimentation pour les trois pôles.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Sprecher-Schuh Panel Shop Services BrochureSprecher + Schuh delivers reliable solutions designed to perform in demanding industrial environments. Through comprehensive panel shop services and dedicated support, customers gain confidence, improved efficiency, and lasting operational value.
View Literature
Sprecher-Schuh Industrial Motor Control-Protection Line CardSprecher + Schuh offers the smartest and most efficient solutions. We design, build and distribute a diverse line of motor control equipment with a focus on precision, quality, durability and cost effective solutions.
View Literature