Motion
SSHF7210-25KCT-B5-HS1-PM25

BOSTON GEAR
SSHF7210-25KCT-B5-HS1-PM25

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple à réduction, 25:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI15295298
N° MFRSSHF7210-25KCT-B5-HS1-PM25
Prix4,023.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF7210-25KCT-B5-HS1-PM25

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple à réduction, 25:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI15295298
N° MFRSSHF7210-25KCT-B5-HS1-PM25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,023.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7210
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    28.1 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01982
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHF7210-25KCT-B5-HS1-PM25 WOR INOXYDABLE