Motion
HFHMC724-100KZ-B5-H1-P23-RO

BOSTON GEAR
HFHMC724-100KZ-B5-H1-P23-RO

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI15295454
N° MFRHFHMC724-100KZ-B5-H1-P23-RO
Prix4,871.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFHMC724-100KZ-B5-H1-P23-RO

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI15295454
N° MFRHFHMC724-100KZ-B5-H1-P23-RO
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
Prix4,871.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    56.1 lb, 25.45 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W17672
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
HFHMC724-100KZ-B5-H1-P23-RO VITESSE DE BORDEAUX R