Motion
F724-20K-B7-G1-CMBA140TZ6-HUTFIDB-3

BOSTON GEAR
F724-20K-B7-G1-CMBA140TZ6-HUTFIDB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15295810
N° MFRF724-20K-B7-G1-CMBA140TZ6-HUTFIDB-3
Prix7,148.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F724-20K-B7-G1-CMBA140TZ6-HUTFIDB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15295810
N° MFRF724-20K-B7-G1-CMBA140TZ6-HUTFIDB-3
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
Prix7,148.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    724
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    78.1 lb, 35.426 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W18045
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
F724-20K-B7-G1-CMBA140TZ6-HUTFIDB-3 WORM