Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier752
- Distance centrale5.1600 po
- Taille du réducteur du fabricant752
- Rapport nominal900:1
- Ratio900:1
- Poids253 lb, 114.759 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantD04491
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
Aperçu
Description du fabricant
RFWA752-900E-B7-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité