Motion
FWB726-1200-B5-G

BOSTON GEAR
FWB726-1200-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15295816
N° MFRFWB726-1200-B5-G
Prix4,257.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWB726-1200-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15295816
N° MFRFWB726-1200-B5-G
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
Prix4,257.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    262
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Ratio
    1200:1
  • Poids
    51.1 lb, 23.18 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W18046-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWB726-1200-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS