Motion
HFWC726-400KZT-B5-H2-P23

BOSTON GEAR
HFWC726-400KZT-B5-H2-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 400:1 rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie de 1.4375 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI15295930
N° MFRHFWC726-400KZT-B5-H2-P23
Prix6,759.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC726-400KZT-B5-H2-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 400:1 rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie de 1.4375 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI15295930
N° MFRHFWC726-400KZT-B5-H2-P23
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
Prix6,759.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    400:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    56.1 lb, 25.45 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W18171-OLD
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HFWC726-400KZT-B5-H2-P23 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS