Motion
738B-40F-G

BOSTON GEAR
738B-40F-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 40:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15295954
N° MFR738B-40F-G
Prix6,619.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
738B-40F-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 40:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15295954
N° MFR738B-40F-G
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
Prix6,619.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    100.1 lb, 45.405 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W18180
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
738B-40F-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS