Motion
BS2-2213-2RS/GFP9VA944

SKF
BS2-2213-2RS/GFP9VA944

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 38 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI15302687
N° MFRBS2-2213-2RS/GFP9VA944
Prix696.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BS2-2213-2RS/GFP9VA944

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 38 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI15302687
N° MFRBS2-2213-2RS/GFP9VA944
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
Prix696.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    3.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire
  • Rpm max.
    320 tr/min
  • Vitesse maximale
    320 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE BS2-2213-2RS/GFP9VA944