Motion
BM-EPJ-33S-21

BALLYMORE COMPANY
BM-EPJ-33S-21

BM-EPJ-33S-21
N° D’ARTICLE MI15302867
N° MFRBM-EPJ-33S-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALLYMORE COMPANY
BM-EPJ-33S-21

BM-EPJ-33S-21
N° D’ARTICLE MI15302867
N° MFRBM-EPJ-33S-21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    48.0000 po
  • Hauteur de levage maximale
    4.5000 po
  • Hauteur de levage minimale
    2.9000 po
  • Dimensions globales de la fourche
    45.3 po x 6.3 po x 2.9 po
  • Taille globale
    61.1 po x 21.6 po x 49 po
  • Largeur totale
    21.6000 po
  • Poids
    254 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Matériau de la fourche
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Type de transpalette
    transpalette électrique
  • Capacité de poids
    3300 lb

Aperçu

Description du fabricant
BM-EPJ-33S-21 PALETTE ÉLECTRIQUE JA
  • Moteur électrique sans balais 750W/1000W sans entretien
  • Déplacement, levage et descente motorisés
  • Bouton d’inversion d’urgence du ventre
  • Vitesse rapide et lente
  • Mode de conduite vers le haut
  • Mode ingénierie - Si l'unité se décompose, elle peut être déplacée manuellement
  • Contrôle d’accès au NIP
  • Conception antidérapante en pente
  • Batterie au lithium-ion à chargement rapide
  • Simple et facile à entretenir