Spécifications
Dimensions
- Longueur de la fourche48.0000 po
- Hauteur de levage maximale4.5000 po
- Hauteur de levage minimale2.9000 po
- Dimensions globales de la fourche45.3 po x 6.3 po x 2.9 po
- Taille globale63.8 po x 21.6 po x 49 po
- Largeur totale21.6000 po
- Poids246 lb
Détails
- CouleurGris
- Matériau de la fourcheAcier
- Matériau de la poignéeAcier
- Type de transpalettetranspalette électrique
- Capacité de poids4400 lb
Aperçu
- Moteur électrique sans balais 750W/1000W sans entretien
- Déplacement, levage et descente motorisés
- Bouton d’inversion d’urgence du ventre
- Vitesse rapide et lente
- Mode de conduite vers le haut
- Mode ingénierie - Si l'unité se décompose, elle peut être déplacée manuellement
- Contrôle d’accès au NIP
- Conception antidérapante en pente
- Batterie au lithium-ion à chargement rapide
- Simple et facile à entretenir