Motion
BALLYPAL-45N-21-PRO

BALLYMORE COMPANY
BALLYPAL-45N-21-PRO

BALLYPAL-45N-21-PRO
N° D’ARTICLE MI15302871
N° MFRBALLYPAL-45N-21-PRO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALLYMORE COMPANY
BALLYPAL-45N-21-PRO

BALLYPAL-45N-21-PRO
N° D’ARTICLE MI15302871
N° MFRBALLYPAL-45N-21-PRO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    45.0000 po
  • Hauteur de levage maximale
    4.5000 po
  • Hauteur de levage minimale
    3.2000 po
  • Dimensions globales de la fourche
    45 po x 6.3 po x 3.2 po
  • Taille globale
    61 po x 21 po x 46 po
  • Largeur totale
    21.0000 po
  • Poids
    424 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de la fourche
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Type de transpalette
    transpalette électrique
  • Capacité de poids
    4500 lb

Aperçu

Description du fabricant
PAL ÉLECTRIQUE BALLYPAL-45N-21-PRO ÉLECTRIQUE
  • Conception compacte et pratique pour l’entretien pour le travail dans les espaces restreints
  • Chargeur intégré
  • Haute robustesse avec acier à fourche de 4.5mm po d’épaisseur
  • Peut être utilisé à des températures aussi basses que 5 °F
  • Chauffe-batterie en option
  • Tête de rotoculteur de nouvelle génération avec ergonomie améliorée
  • La première batterie au lithium compacte réparable de l’industrie
  • Commande par broche intégrée pour utilisation autorisée
  • Boutons marche arrière et klaxon d’urgence
  • Bouton de vitesse de la tortue
  • Indicateur de décharge de la batterie
  • Compteur d’heures de fonctionnement
  • Diagnostics intégrés et codes d’erreur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon