Spécifications
Dimensions
- Longueur de la fourche45.0000 po
- Hauteur de levage maximale4.5000 po
- Hauteur de levage minimale3.2000 po
- Dimensions globales de la fourche45 po x 6.3 po x 3.2 po
- Taille globale61 po x 27 po x 46 po
- Largeur totale27.0000 po
- Poids424 lb
Détails
- CouleurRouge
- Matériau de la fourcheAcier
- Matériau de la poignéeAcier
- Type de transpalettetranspalette électrique
- Capacité de poids4500 lb
Aperçu
- Conception compacte et pratique pour l’entretien pour le travail dans les espaces restreints
- Chargeur intégré
- Haute robustesse avec acier à fourche de 5mm po d’épaisseur
- Peut être utilisé à des températures aussi basses que 5 °F
- Chauffe-batterie en option
- Tête de rotoculteur de nouvelle génération avec ergonomie améliorée
- La première batterie au lithium compacte réparable de l’industrie
- Commande par broche intégrée pour utilisation autorisée
- Boutons marche arrière et klaxon d’urgence
- Bouton de vitesse de tortue
- Indicateur de décharge de la batterie
- Compteur d’heures de fonctionnement
- Diagnostics intégrés et codes d’erreur