Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1350
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale7.3400 po
- Longueur totale7.3600 po
- Largeur totale2.9000 po
- Poids de l’outil4.40 lb
- Couple1500 pi-lb
Détails
- Consommation d'air255
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- EnclumeCarré
- Type d’échappementBas
- Matériau de la poignéeComposite
- Style de poignéePoignée pistolet
- Matériau du boîtierBoîtier en composite résistant aux chocs et aux produits chimiques
- Vitesse maximale7500 tr/min
- Couple maximal1500 pi-lb
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- Couple inverse1000 pi-lb
- Série2236 Haute visibilité
- Sous charge15 pcm
- Vitesse variableOui
- Couple de fonctionnement900 pi-lb
Aperçu
- Visibilité : La clé à chocs orange 2236QTIMAX-O vous permet de la voir au travail et dans le garage, tout en personnalisant votre boîte à outils. Également disponible en vert et rouge.
- Système breveté Drive XchangeMC : vous aide à obtenir plus de polyvalence, de couple et de contrôle grâce à votre clé à chocs. Avec des options d’entraînement de 3/8 po, 1/2 po et 3/4 po et 5 longueurs d’enclume différentes, vous pouvez faire plus de travail avec moins d’équipement.
- Polyvalence puissante : 1,500 pi-lb de couple de rupture grâce à une conception de moteur brevetée unique.
- Système de graissage direct breveté : Graisser votre outil n’a jamais été aussi facile. Graisser directement le marteau de l’outil pour un fonctionnement plus efficace et une durée de fonctionnement accrue.
- Performance fiable : continuez à travailler et à atteindre une puissance maximale en remplaçant rapidement les enclumes usées ou brisées.
- Ergonomique : conception plus petite, plus légère et mieux équilibrée, moins de 4.5 lb et longueur totale de 7.4 po.
- Silencieux : 4 décibels plus silencieux que le 2235TIMAX pour un environnement plus convivial.
- Comprend : enclume à bague de friction standard de 1/2 po. Compatible avec toutes les enclumes et douilles DXS2 vendues séparément.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation