Spécifications
Dimensions
- Longueur totale7.0000 po
- Poids de l’outil1.40 lb
Détails
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementÉchappement arrière
- Style de poignéeAngle droit
- Puissance0.4 hp
- ComprendOutil, (2) clés, collet de 1/4 po, trousse d’échappement à tuyau, bloc de pince d’entretien et manuels
- Commutateur verrouillé ou non verrouilléVerrouillage du levier en position fermée
- Vitesse maximale12,000 tr/min
- Verrouillage de la brocheOui
- Style de papillon des gazLevier de sécurité
Aperçu
- Les meuleuses à matrice haut de gamme de la série MAX sont maintenant offertes dans plus de configurations et de vitesses, ce qui vous assure d’avoir le meilleur outil pour n’importe quel travail.
- Un puissant moteur 0.4HP et des vitesses allant de 12,000 à 35,000 tr/min en angle, en ligne droite et allongée ajoutent une plus grande flexibilité à votre boîte à outils.
- Conçu pour une utilisation quotidienne dans la réparation de véhicules et les environnements industriels, vous n’aurez pas à choisir entre une performance de premier ordre ou votre portefeuille.
- Puissance MAX : Avec un moteur de 0.4HP (0.3kW) et des vitesses allant jusqu’à 25,000 tr/min, les affûteuses à matrice MAX Series offrent la meilleure puissance de sa catégorie pour s’attaquer aux tâches les plus difficiles.
- Confort MAX : La conception ergonomique améliorée de la poignée et l’accélérateur de niveau bas réduisent la fatigue de l’opérateur et maximisent le confort de l’opérateur pendant les temps de fonctionnement prolongés.
- Propreté MAX : Les aubes optimales sans lubrifiant éliminent le besoin de graissage quotidien et de contamination par l’huile de la pièce et de l’environnement environnant.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation