Motion
5106MAX
Meuleuse à matrice pneumatique, 30,000 tr/min, 0.4 HP, collet de 1/4 po, échappement arrière
N° D’ARTICLE MI15339501
N° MFR5106MAX
Prix353.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice pneumatique, 30,000 tr/min, 0.4 HP, collet de 1/4 po, échappement arrière
N° D’ARTICLE MI15339501
N° MFR5106MAX
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
Prix353.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.6000 po
  • Longueur totale
    6.6000 po
  • Poids de l’outil
    1 lb

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Échappement arrière
  • Style de poignée
    En ligne
  • Puissance
    0.4 hp
  • Comprend
    Outil, (3) clés, collet de 1/4 po, trousse d’échappement à tuyau, bloc de pince d’entretien et manuels
  • Vitesse maximale
    35,000 tr/min
  • Source d’alimentation
    Alimenté par air
  • Style de papillon des gaz
    Levier de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
5106MAX MEULEUSE À AIR 35000 TR/MIN 0.4 HP
  • Les meuleuses à matrice haut de gamme de la série MAX sont maintenant offertes dans plus de configurations et de vitesses, ce qui vous assure d’avoir le meilleur outil pour n’importe quel travail.
  • Un puissant moteur 0.4HP et des vitesses allant de 12,000 à 35,000 tr/min en angle, en ligne droite et allongée ajoutent une plus grande flexibilité à votre boîte à outils.
  • Conçu pour une utilisation quotidienne dans la réparation de véhicules et les environnements industriels, vous n’aurez pas à choisir entre une performance de premier ordre ou votre portefeuille.
  • Puissance MAX : Avec un moteur de 0.4HP (0.3kW) et des vitesses allant jusqu’à 25,000 tr/min, les affûteuses à matrice MAX Series offrent la meilleure puissance de sa catégorie pour s’attaquer aux tâches les plus difficiles.
  • Confort MAX : La conception ergonomique améliorée de la poignée et l’accélérateur de niveau bas réduisent la fatigue de l’opérateur et maximisent le confort de l’opérateur pendant les temps de fonctionnement prolongés.
  • Propreté MAX : Les aubes optimales sans lubrifiant éliminent le besoin de graissage quotidien et de contamination par l’huile de la pièce et de l’environnement environnant.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon