Motion
DXS2SM12
Douille à chocs - Taille de douille 12 mm, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI15339532
N° MFRDXS2SM12
Price 18.94 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Taille de douille 12 mm, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI15339532
N° MFRDXS2SM12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 18.94 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.5781 po
  • Taille du support
    12 mm

Details

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Alliage d’acier au molybdène chromé (CR-MO)
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
DXS2SM12 DXS2 12MM NORME MÉTRIQUE
  • L’entraînement DXS offre une efficacité de couple jusqu’à 15 % supérieure à celle des douilles carrées et réduit la longueur globale de l’outil jusqu’à 3/4 po par rapport aux douilles carrées.
  • Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue que les douilles carrées traditionnelles.
  • Résistance aux chocs en alliage d’acier chrome-molybdène (CR-MO) avec finition phosphate de manganèse pour résister à la corrosion.
  • Goupille de retenue à bec sphérique pour une installation et un retrait rapides et sans outil.
  • Marquages gravés au laser haute visibilité pour identifier facilement la taille dont vous avez besoin.
  • Les coins hexagonaux à 6 points soulagés aident à réduire les arrondissements plus rapides.
  • Kit de conversion de broche de retenue carrée disponible pour une connexion sécurisée.
  • Conforme à la norme ASME B107.110
  • Soutenu par une garantie limitée à vie pour une tranquillité d’esprit avec une fiabilité éprouvée.
  • À utiliser avec tous les entraînements Ingersoll Rand DXS2 Impacts.