Motion
DXSK2H14L
Douille à chocs - 3/4 po / 254 mm, 6 PT, type profond
N° D’ARTICLE MI15339563
N° MFRDXSK2H14L
Prix334.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 3/4 po / 254 mm, 6 PT, type profond
N° D’ARTICLE MI15339563
N° MFRDXSK2H14L
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
Prix334.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po

Détails

  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond

Aperçu

Description du fabricant
DXSK2H14L DXS2 HEX. À IMPACT SAE PROFOND
  • L’entraînement DXS offre une efficacité de couple jusqu’à 15 % supérieure par rapport aux douilles carrées
  • L'entraînement DXS réduit la longueur globale de l'outil jusqu'à 3/4" par rapport aux douilles carrées
  • Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue que les douilles carrées traditionnelles.
  • Résistance aux chocs en acier chrome-molybdène
  • Conforme à la norme ASME B107.110
  • À utiliser avec tous les entraînements Ingersoll Rand DXS2 Impacts.
  • Comprend 14 douilles profondes (7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-1/4 po) et un plateau en mousse pour planche de rangement

Vous pourriez également aimer