Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
Détails
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleProfond
Aperçu
- L’entraînement DXS offre une efficacité de couple jusqu’à 15 % supérieure à celle des douilles carrées et réduit la longueur globale de l’outil jusqu’à 3/4 po par rapport aux douilles carrées.
- Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue que les douilles carrées traditionnelles.
- Résistance aux chocs en alliage d’acier chrome-molybdène (CR-MO) avec finition phosphate de manganèse pour résister à la corrosion.
- Goupille de retenue à bec sphérique pour une installation et un retrait rapides et sans outil.
- Marquages gravés au laser haute visibilité pour identifier facilement la taille dont vous avez besoin.
- Les coins hexagonaux à 6 points soulagés aident à réduire les arrondissements plus rapides.
- Kit de conversion de broche de retenue carrée disponible pour une connexion sécurisée.
- Conforme à la norme ASME B107.110.
- Soutenu par une garantie limitée à vie pour une tranquillité d’esprit avec une fiabilité éprouvée.
- À utiliser avec tous les entraînements Ingersoll Rand DXS2 Impacts.
- Comprend 15 douilles (12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 33mm) et un plateau de planche d’ombre pour organisateur en mousse.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation