Aperçu
- Revêtement en nitrile sableux
- Compatible avec les écrans tactiles
- Respirant, confortable et flexible pour une longue tenue
- Plastron renforcé pour le pouce
- La coquille en mélange de PEHP/acier/fibre de verre offre une résistance aux coupures de 360° .
- Couture légère de calibre 18 pour une dextérité accrue
- Sans silicone ni latex
- Protège les mains de la graisse, des huiles, des hydrocarbures et des abrasions
- Niveau de coupe ANSI/ISEA : A6
- EN 388 : 4X42FX