Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale16.60 po
- Longueur totale22.40 po
- Largeur totale17.30 po
Détails
- débit4.1 pcm
- Cote de service100
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance3/4 hp
- Débit d’air maximal4.1 pcm
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Compresseur sans huileSans huile
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore57.4 dB(a)
- Capacité du réservoir25 gal (É.-U.)
- Tension120 V c.a.
Aperçu
- Les compresseurs d’air ultra silencieux fermés ont un boîtier autour des composants du compresseur pour isoler davantage le compresseur dans des environnements propres
- Le boîtier sert également à réduire le bruit du compresseur