Spécifications
Détails
- Comprend(1) Support de batterie M12 , (1) Chargeur de batterie lithium-ion M12 (48-59-2401), (1) Bloc-batterie compact M12 REDLITHIUM 2.0 (48-11-2420), Comprend : (1) Gilet AXIS chauffant M12 (M300-20)
- Numéro CUP du fabricant045242824540
- CUP_NON045242824540
Aperçu
- TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE HEXON ÉQUIPÉE DE LA
- RESTE PLUS CHAUD POUR UN TEMPS DE CHAUFFAGE PLUS LONG ET PLUS RAPIDE, UNE PLUS GRANDE COUVERTURE THERMIQUE
- Durée de fonctionnement toute la journée : (8) heures à faible intensité, (4) heures à moyen intensité et (2) heures à haute intensité
- (2) Zones de chaleur : Poitrine et dos
- Réglages de chaleur élevée, moyenne et basse pour chaque zone
- 4 poches au total : (2) poches à fermeture à glissière pour les mains, (1) poche intérieure à fermeture à glissière, (1) poche à fermeture à glissière pour le passage de la batterie à l’avant ou à l’arrière
- 2X isolants supplémentaires pour vous garder au chaud
- Le tissu indéchirable AXIS 100 % polyester personnalisé protège contre l’abrasion et empêche les déchirures de se répandre
- Résistant au vent et à l’eau avec finition DWR
- Poche à glissière pour le passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
- Cordon de serrage ajustable à la taille pour conserver la chaleur
- Lavable à la laveuse et à la sécheuse
- Compatible avec toutes les batteries M12™ et la source d’alimentation à engrenage chauffant avec commande d’application
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee