Motion
7100311247 MONTAGE EN SURFACE POUR ESPACE CONFINÉ, CAPACITÉ DE MONTAGE EN HAUTEUR, BASE DE MÂT À DAVIER 8000100

3M
7100311247 CONFINED SPACE DECK MOUNT HIG H CAPACITY DAVIT MAST BASE 8000100

Base de montage sur comptoir pour espace clos Acier inoxydable 8000100
N° D’ARTICLE MI15424408
N° MFR7100311247 CONFINED SPACE DECK MOUNT HIG H CAPACITY DAVIT MAST BASE 8000100
Prix2,806.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100311247 CONFINED SPACE DECK MOUNT HIG H CAPACITY DAVIT MAST BASE 8000100

Base de montage sur comptoir pour espace clos Acier inoxydable 8000100
N° D’ARTICLE MI15424408
N° MFR7100311247 CONFINED SPACE DECK MOUNT HIG H CAPACITY DAVIT MAST BASE 8000100
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
Prix2,806.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Argent

Aperçu

Description du fabricant
7100311247 MONTAGE SUR COMPTOIR POUR ESPACE CLOS
  • Se combine au 3M™ DBI-SALA® Davit Mast pour former un système de sauvetage en espace clos et de soutien au travail
  • Disponible en acier inoxydable et galvanisé
  • Se monte directement sur les surfaces de travail horizontales
  • Rotation du mât à davier de 360 degrés
  • La doublure de manchon de mât à davier thermoplastique réduit la friction et facilite la rotation de davier
  • Installation permanente
  • Diamètre du mât/manchon de 10 cm (4 po)
  • Le système Davit permet la manipulation des matériaux
  • Permet à deux utilisateurs de se connecter au système (un utilisateur qui utilise la potence et un qui entre dans l’espace clos)