Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.7 m
Détails
- Connexion d’ancrageMousqueton
- Cote ANSIZ359.14-2021
- Capacité190 kg
- CouleurBleu
- Matériau du boîtierThermoplastique en nylon
- Matériau du cordage de sécuritéWeb
- Matériau de la ligneWeb
- Nombre de jambes1
- Normes respectées29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Classe Niveau 1, ANSI/ASSP Z359.14-2021
- TypeCordage de sécurité autorétractable avec crochet d’ancrage
Aperçu
- Boîtier résistant aux chocs en thermoplastique robuste conçu pour résister aux chantiers exigeants
- Le système de freinage à détection de vitesse offre un dégagement de chute requis aussi bas que 6 pi (2m po)
- La boucle d’ancrage pivotante limite la torsion du cordage de sécurité pour un fonctionnement en douceur
- L’indicateur d’impact fournit une alerte visuelle indiquant que le cordage de sécurité autorétractable a été impliqué dans une chute
- Cordage de sécurité de câble en acier galvanisé
- Absorbeur d’énergie externe haute capacité conçu pour les utilisateurs (et les outils) jusqu’à 420 lb (190kg)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.