Motion
7012818582 NANO-LOK LONGUEUR ALLONGÉE DOUBLE - DURÉE DE VIE AUTORÉTRACTABLE PERSONNELLE À PATTES

3M
7012818582 NANO-LOK EXTENDED LENGTH TWIN -LEG PERSONAL SELF-RETRACTING LIFE

Cordage de sécurité autorétractable à deux pattes Nano-Lok , connexion rapide 3100615, sangle, crochet d’armature en acier, 9 pi, classe 1, ANSI
N° D’ARTICLE MI15424852
N° MFR7012818582 NANO-LOK EXTENDED LENGTH TWIN -LEG PERSONAL SELF-RETRACTING LIFE
Prix1,579.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7012818582 NANO-LOK EXTENDED LENGTH TWIN -LEG PERSONAL SELF-RETRACTING LIFE

Cordage de sécurité autorétractable à deux pattes Nano-Lok , connexion rapide 3100615, sangle, crochet d’armature en acier, 9 pi, classe 1, ANSI
N° D’ARTICLE MI15424852
N° MFR7012818582 NANO-LOK EXTENDED LENGTH TWIN -LEG PERSONAL SELF-RETRACTING LIFE
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
Prix1,579.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu

Aperçu

Description du fabricant
7012818582 NANO-LOK JUMEAU LONG
  • Boîtier résistant aux chocs en thermoplastique robuste conçu pour résister aux chantiers exigeants
  • Le système de freinage à détection de vitesse offre un dégagement de chute requis aussi bas que 6 pi (2m po)
  • La boucle d’ancrage pivotante limite la torsion du cordage de sécurité pour un fonctionnement en douceur
  • L’indicateur d’impact fournit une alerte visuelle indiquant que le cordage de sécurité autorétractable a été impliqué dans une chute
  • Cordage de sécurité de câble en acier galvanisé
  • Absorbeur d’énergie externe haute capacité conçu pour les utilisateurs (et les outils) jusqu’à 420 lb (190kg)