Motion
7012818032

3M
7012818032

Harnais de sécurité - matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur bleue, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI15425094
N° MFR7012818032
Prix908.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7012818032

Harnais de sécurité - matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur bleue, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI15425094
N° MFR7012818032
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
Prix908.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Bleu
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Bandes réfléchissantes
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage arrière
  • Normes respectées
    ANSI Z359.11, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
  • Application de style
    Escalade, espace clos, positionnement, montage

Aperçu

Description du fabricant
7012818032 EXOFIT X300 X-STYLE SANS DANGER POUR GILET
  • Disponible en plusieurs longueurs de cordage de sécurité et configurations de matériau de cordage de sécurité
  • Boîtier léger en thermoplastique avec poignée de transport intégrée
  • Point d’ancrage pivotant et mousqueton inclus
  • Système à double étiquette en instance de brevet situé dans un butoir de câble ergonomique pour simplifier les inspections et réduire le besoin de remplacement
  • Mousqueton pivotant avec indicateur d’impact
  • RFID situé dans la poignée du câble

You May Also Like