Spécifications
Détails
- Capacité420 lb
- CouleurGris
- Nombre de jambes1
Aperçu
- Les boucles de torse tournantes règlent l’ajustement du harnais avec facilité et vitesse et verrouillent la sangle en place pour maintenir un ajustement confortable et sûr du harnais. Offert sur certains modèles
- Doté d’un coussinet dorsal anti-glissement pour aider à réduire considérablement la glissade dorsale de l’anneau en D
- L’adaptateur de cordage de sécurité autorétractable intégré vous permet de connecter et de déconnecter rapidement et facilement les cordages de sécurité autorétractables personnels. Offert sur certains modèles.
- Les boucles à connexion rapide à verrouillage automatique maintiennent le contact avec la sangle, réduisant ainsi le besoin de réajuster. Offert sur certains modèles.
- L’anneau en D vertical automatique (aluminium léger) permet des connexions dorsales efficaces
- Conception de sangle de suspension à profil bas intégrée entre la sangle du harnais
- Équipé de longes à réinitialisation automatique pour un stationnement rapide et facile des mousquetons et des mousquetons
- Équipé d’une étiquette RFID intégrée, ce qui permet la gestion des stocks, des inspections et des dossiers.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.