Motion
Refroidisseur d’huile EB 32

Pfannenberg
EB 32 Oil Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 10,920 Btu/h, débit de 4 gal/min, 400 V, 50 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI15428860
N° MFREB 32 Oil Chiller
Prix11,968.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pfannenberg
EB 32 Oil Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 10,920 Btu/h, débit de 4 gal/min, 400 V, 50 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI15428860
N° MFREB 32 Oil Chiller
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
Prix11,968.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po
  • Hauteur
    49.37 po
  • Longueur
    30.08 po
  • Poids
    265 lb
  • Largeur
    23.85 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Capacité de climatisation
    10,920 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Débit
    4 gal/min
  • Fréquence
    50 Hz
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Moyen
    HUILE ISO VG 22-68
  • Niveau de bruit
    73 dB
  • Phase
    3 ph
  • PSI
    36 psi
  • Type de réfrigérant
    R407C
  • Plage de contrôle de la température
    68°F à 95°F - Réglage en usine à 79 °F
  • Tension
    400 V
  • Tension / Hz
    400 V / 50 Hz

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEUR À HUILE 43030325002 EB32 0,91TON|1092
  • Les contrôleurs de haute qualité permettent de nombreuses fonctions supplémentaires et la détection des erreurs
  • Plusieurs caractéristiques en option, y compris des capteurs avancés, des connecteurs de communication et industriels
  • Tensions. P. ex., 400 V 50 Hz
  • Grâce à la technologie de microcanaux, le contenu des réfrigérants est maintenu au minimum dans le circuit de réfrigération
  • Certifié CE en tant que norme
  • Le cadre et les panneaux en acier galvanisé sont enduits de poudre de polyester gris clair (RAL 7035) pour résister à la corrosion
  • Huile, plage de viscosité 22-68cSt
  • Les ventilateurs haute performance créent un débit d’air énorme pour garantir le fonctionnement même dans des conditions ambiantes élevées
  • Boîtier en acier avec revêtement en poudre épais.