Motion
Refroidisseur PC 2500

Pfannenberg
PC 2500 Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 8,530 Btu/h, débit de 2 gal/min, capacité du réservoir de 3 gal (É.-U.), 230 V, 50/60 Hz, 1 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI15428861
N° MFRPC 2500 Chiller
Prix10,832.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pfannenberg
PC 2500 Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 8,530 Btu/h, débit de 2 gal/min, capacité du réservoir de 3 gal (É.-U.), 230 V, 50/60 Hz, 1 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI15428861
N° MFRPC 2500 Chiller
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
Prix10,832.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    3/8 po
  • Hauteur
    25.75 po
  • Longueur
    18.62 po
  • Poids
    170 lb
  • Largeur
    27.87 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Capacité de climatisation
    8,530 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Débit
    2 gal/min
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Moyen
    Eau/glycol – 80 % / 20 %
  • Niveau de bruit
    67 dB
  • Phase
    1 ph
  • PSI
    44 psi
  • Type de réfrigérant
    R134A
  • Capacité du réservoir
    3 gal (É.-U.)
  • Plage de contrôle de la température
    55°F à 95°F - Réglage en usine à 64 °F
  • Tension
    230 V
  • Tension / Hz
    230 V / 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
42160253004 PIÈCES 2500 REFROIDISSEUR 2.5KW|0,71TON
  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu’à 122°F
  • Le refroidisseur compact Pfannenberg PC 2500 est idéal pour les conditions ambiantes plus élevées
  • Applications à faible encombrement
  • Les caractéristiques comprennent une pompe puissante à faible bruit et un condenseur microcanal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues