Motion
Refroidisseur EB 160 - HS

Pfannenberg
EB 160 Chiller - HS

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 54,500 Btu/h, débit de 11 gal/min, capacité du réservoir de 18 gal (É.-U.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI15428862
N° MFREB 160 Chiller - HS
Prix25,982.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pfannenberg
EB 160 Chiller - HS

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 54,500 Btu/h, débit de 11 gal/min, capacité du réservoir de 18 gal (É.-U.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI15428862
N° MFREB 160 Chiller - HS
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
Prix25,982.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1 po
  • Hauteur
    60.40 po
  • Longueur
    29.96 po
  • Poids
    562 lb
  • Largeur
    33.68 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Capacité de climatisation
    54,500 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Débit
    11 gal/min
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Moyen
    Eau/glycol – 80 % / 20 %
  • Niveau de bruit
    73 dB
  • Phase
    3 ph
  • PSI
    44 psi
  • Type de réfrigérant
    R410A
  • Capacité du réservoir
    18 gal (É.-U.)
  • Plage de contrôle de la température
    55°F à 95°F - Réglage en usine à 64 °F
  • Tension
    400/460 V
  • Tension / Hz
    400/460 / 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
42031605014 EB160 REFROIDISSEUR 16KW|4.5TON|54
  • mélanges eau/glycol
  • Les ventilateurs haute performance créent un débit d’air énorme pour garantir le fonctionnement même dans des conditions ambiantes élevées
  • Boîtier en acier avec revêtement en poudre épais.