Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1 po
- Hauteur65.98 po
- Longueur23.81 po
- Poids330 lb
- Largeur30.00 po
Détails
- CouleurGris pâle - RAL 7035
- Capacité de climatisation20,473 Btu/h
- Comparatif environnementalIntérieur/extérieur
- Débit5 gal/min
- Fréquence50/60 Hz
- MatérielAcier à revêtement en poudre électrostatique
- MoyenEau/glycol – 80 % / 20 %
- Niveau de bruit78 dB
- Phase3 ph
- PSI44 psi
- Type de réfrigérantR410A
- Capacité du réservoir19 gal (É.-U.)
- Plage de contrôle de la température55°F à 95°F - Réglage en usine à 64 °F
- Tension400/460 V
- Tension / Hz400/460 / 50/60 Hz
Aperçu
- Conçu pour fonctionner dans des conditions ambiantes de -4°F à 113°F (-20°C à 45°C). Les refroidisseurs écologiques EB 2.0 de Pfannenberg peuvent être utilisés pour des applications extérieures ou simplement pour éliminer la chaleur de votre usine : combinés à un échangeur de chaleur PWS/PWW, le refroidisseur écologique EB 2.0 peut fournir le bon refroidissement dans tout environnement de production difficile
- Un réglage rapide et précis de la capacité de refroidissement par rapport à la charge réelle entraîne une stabilité significativement plus élevée de la température moyenne. (±0,1 K)
- Les ventilateurs EC assurent un débit d’air optimal à tout moment, évitant ainsi des émissions sonores constamment élevées
- La technologie à vitesse variable (compresseur et ventilateur) combinée au frigorigène efficace R410A assure une consommation d'énergie réduite. Le compresseur à onduleur augmente la flexibilité de fonctionnement (50-100 %) tout en réduisant la consommation électrique jusqu’à 65 %
- Le refroidisseur s'adapte automatiquement à votre application pour que vous ayez toujours la bonne dimension et une efficacité élevée, peu importe la charge de travail
- Notre conception de produit est basée sur des unités personnalisées qui ont prouvé leur performance dans des applications industrielles partout dans le monde.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de la série Protect de PfannenbergAlarmes sonores et visuelles conçues pour une performance fiable et réduisant les risques dans les environnements industriels et extérieurs les plus difficiles. Avec des options pour les alarmes d’incendie, de gaz, de sécurité des machines et de processus, la série comprend des modèles antidéflagrants et offre une protection élevée contre les infiltrations et une construction robuste.
Voir la documentation
Guide de référence thermique PfannenbergLes solutions de gestion thermique de Pfannenberg sont conçues pour aider à réguler la température des enceintes et protéger les composants électriques dans les environnements industriels difficiles. Le guide décrit les méthodes de refroidissement et les solutions de boîtier utilisées pour soutenir la fiabilité et la performance de l’équipement dans une gamme d’ applications industrielles.
Voir la documentation
Filtre roulant de qualité supérieure PQF PfannenbergLe filtre rapide de qualité supérieure PQF est conçu pour aider à protéger l’équipement critique en filtrant la poussière, les particules et la brume huileuse qui peuvent obstruer les voies de circulation de l’ air et contribuer à la surchauffe. Le guide comprend des informations sur l’installation magnétique rapide et le remplacement simplifié du filtre, conçu pour minimiser le temps d’entretien et les interruptions de production.
Voir la documentation
Les grues de Pfannenberg hissent la circulaire de signalisationLes dispositifs de signalisation sonore et visuelle à haute intensité de Pfannenberg sont conçus pour améliorer la sécurité et la sensibilisation du personnel dans les aciéries, les parcs de stationnement et d’autres environnements industriels difficiles.
Voir la documentation
Plus de ressources
Série eCool DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement montées sur le dessus de la série DTT de Pfannenberg sont 100 % sans condensation. Ces unités sont idéales pour une installation peu encombrante sur le dessus de l’armoire de commande.
Solutions de refroidissement DTS/DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement Pfannenberg fonctionnent selon le principe du cycle Carnot. Cela signifie que l'unité de refroidissement fonctionne comme une pompe à chaleur qui pompe l'énergie thermique transférée de l'armoire électronique (chaleur dissipée des composants) jusqu'à un niveau de température plus élevé (la température ambiante peut atteindre des niveaux jusqu'à + 55 C). L'air à l'intérieur du boîtier est refroidi par l'évaporateur et en même temps déshumidifié