Motion
Refroidisseur EB 65

Pfannenberg
EB 65 Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 22,180 Btu/h, débit de 6.6 gal/min, capacité du réservoir de 19 gal (É.-U.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI15428865
N° MFREB 65 Chiller
Prix27,171.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pfannenberg
EB 65 Chiller

Refroidisseur – Capacité de refroidissement de 22,180 Btu/h, débit de 6.6 gal/min, capacité du réservoir de 19 gal (É.-U.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI15428865
N° MFREB 65 Chiller
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
Prix27,171.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1 po
  • Hauteur
    65.98 po
  • Longueur
    23.81 po
  • Poids
    330 lb
  • Largeur
    30.00 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Capacité de climatisation
    22,180 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Débit
    6.6 gal/min
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Moyen
    Eau/glycol – 80 % / 20 %
  • Niveau de bruit
    62 dB
  • Phase
    3 ph
  • PSI
    75 psi
  • Type de réfrigérant
    R410A
  • Capacité du réservoir
    19 gal (É.-U.)
  • Plage de contrôle de la température
    55°F à 95°F - Réglage en usine à 64 °F
  • Tension
    400/460 V
  • Tension / Hz
    400/460 / 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
42030655008 EB65 REFROIDISSEUR 6.5KW|1.85TON|2
  • Recircule le liquide pendant les périodes de faible demande grâce à la vanne de dérivation hydraulique intégrée. Le commutateur de niveau du réservoir électrique connecté au contrôleur empêche la pompe de fonctionner à sec. Le commutateur de débit déclenchera une alarme si le débit est trop faible, protégeant ainsi l’équipement refroidi
  • Offert de série avec socle pour élever le refroidisseur s'il est installé sur une zone humide. Chariot élévateur à fourche prêt à être déplacé avec boulon à œil
  • Réglez la température min/max de l’eau avec alarme.Contrôle du différentiel de température avec capteur externe. Affichage du message d’erreur avec référence rapide
  • Conception à boucle ouverte pour une surveillance facile des fluides. Accès supplémentaire à l’avant avec niveau de jauge. Manomètre pour lire la pression de la boucle produit
  • Le réservoir et la tuyauterie non ferreux réduisent la corrosion

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues