Motion
NU1013C3
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 65 mm, DI 100 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI15431213
N° MFRNU1013C3
Prix644.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 65 mm, DI 100 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI15431213
N° MFRNU1013C3
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
Prix644.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    1.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Dégagement interne
    C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    6300 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    10
  • CUP_NON
    029176925825

Aperçu

Description du fabricant
NU1013C3 ROULEAU CYLINDRIQUE À RANGÉE UNIQUE BRG