Motion
N1019BMR1KRCC0P5

NSK CORP, BEARING DIV
N1019BMR1KRCC0P5

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 95 mm, DI 145 mm, largeur 24 mm, dégagement interne CC0
N° D’ARTICLE MI15431228
N° MFRN1019BMR1KRCC0P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
N1019BMR1KRCC0P5

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 95 mm, DI 145 mm, largeur 24 mm, dégagement interne CC0
N° D’ARTICLE MI15431228
N° MFRN1019BMR1KRCC0P5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    3.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Pays d’origine
    JP
  • Dégagement interne
    CC0
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
N1019BMR1KRCC0P5 SUPER PRÉCISION CYL ROL