Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage5.6250 po
- Plomb pivotant Longueur1.6875 po
- Rayon pivotant6.5600 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
Détails
- Type de freinFrein de verrouillage total (T)
- Capacité de charge1000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série16
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Couleur de la roueÉlastomère gris
- Type de roueSE - Élastomère solide