Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage10.1250 po
- Plomb pivotant Longueur2.0625 po
- Rayon pivotant6.0625 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
Détails
- Dureté78-82 Shore D
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série310
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Couleur de la rouePolymère noir
- Matériau de la roueNylon
- Type de roueNX - Polymère Trionix