Motion
SV65-2ZOM-2X

RADIANS INC.
SV65-2ZOM-2X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI15476127
N° MFRSV65-2ZOM-2X
Prix46.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV65-2ZOM-2X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI15476127
N° MFRSV65-2ZOM-2X
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
Prix46.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    33 cm, 13.0000 po
  • Taille
    2
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ruban réfléchissant avec perles de verre 2.0000 po | Œillets au cou pour les porte-outils | Détail de garniture contrastante 1.0000 po | Ruban en biais en tissu tissé | Renfort en sangle noire épaisse | Languettes doubles sur les épaules | Grande poche radio couverte à rabat avec porte-nom transparent | Poche supérieure fendue pour crayons | 2 poches couvertes à rabat à l’avant inférieur | 2 grandes poches intérieures | Poche pour plan arrière | Points d’usure renforcés
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107
  • Couleur de liaison
    Noir
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Radians Sv65 Type R Classe 2 , arpenteur robuste avec fermeture éclair
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Construction, arpenteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Porte-insigne transparent, œillets, onglets pour micro
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    9
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Rad-Wear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    SV65
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV65-2ZOM-2X ORANGE HAUTE VISIBILITÉ - TAILLE 2X

Les clients ont également acheté