Motion
SV59-2ZGD-3X

RADIANS INC.
SV59-2ZGD-3X

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI15476131
N° MFRSV59-2ZGD-3X
Prix38.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV59-2ZGD-3X

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI15476131
N° MFRSV59-2ZGD-3X
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
Prix38.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    27.40 cm, 10.8000 po
  • Taille
    3
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Œillets de câble d’attache d’outils | Œillets de ruban Surveyor
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    Gilet de sécurité d’arpenteur robuste Radians Sv59 , type R, classe 2
  • Fermeture avant
    Bouton-pression
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Construction, arpenteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    9
  • Modèle
    Maille
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV59-2ZGD-3X VERT HAUTE VISIBILITÉ - TAILLE 3X

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté