Spécifications
Détails
- Détails supplémentaires3 Paramètres de chaleur | Coutures princesse | Poche verticale imperméable pour téléphone à fermeture éclair sur le côté gauche de la poitrine | Deux poches chauffe-mains verticales étanches à fermeture éclair à l’avant | Poche extérieure inférieure à l’arrière gauche pour batterie | Poche verticale à fermeture éclair à l’intérieur du côté gauche de la poitrine | Poche intérieure gauche pour téléphone gauche | Poche pour batterie avec fermeture à crochet | Fermeture à boucle
- Type de batterieAdaptateur d’alimentation USB
- CouleurNoir
- DescriptionVeste sans manches matelassée légère Dewalt Dchv094 pour femmes
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet chauffant
- Utilisation du vêtementChaleur corporelle de base
- Haute visibilitéNon
- ComprendAdaptateur d’alimentation USB
- MatérielPolyester
- Composition du matérielPolyester
- Nombre de poches6
- ModèleCoussinée
- Gamme de produitsDEWALT Équipement chauffant
- SérieDCHV094
- TypeGilet chauffant
- Couleur de la vesteNoir
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire