Motion
49-49-2010

MILWAUKEE TOOL
49-49-2010

Trousse de réservoir d’eau compacteur à plaque de 20 po
N° D’ARTICLE MI15500038
N° MFR49-49-2010
Prix494.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-49-2010

Trousse de réservoir d’eau compacteur à plaque de 20 po
N° D’ARTICLE MI15500038
N° MFR49-49-2010
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
Prix494.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse de réservoir d’eau de compacteur de plaques MILWAUKEE® 20” est un réservoir d’eau amovible monté sur équipement à utiliser avec le compacteur de plaques Milwaukee® MX FUEL™ 20” (MXF220). La trousse comprend un réservoir d’eau 3.5-gallon et une barre avec un cadran à débit réglable, et un bracelet de montage qui permet de retirer et d’installer facilement le réservoir sur le chantier. Le réservoir d’eau glisse sur le cadre avant du compacteur de plaques MX FUEL™ 20” , fixé par la sangle de montage, pour une utilisation sur l’asphalte et d’autres utilisations générales de compactage. Le cadran de débit réglable vous permet de contrôler et d’optimiser facilement le débit d’eau à travers la barre d’eau.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242861019
  • CUP_NON
    045242861019

Aperçu

Description du fabricant
49-49-2010 PLAQUE DE 20 PO, RÉSERVOIR D’EAU CMPCTOR
  • À utiliser avec le compacteur à plaques MX FUEL™ 20" (MXF220)
  • Se monte sur le châssis avant du compacteur de plaques MX FUEL™ 20” pour utilisation sur l'asphalte et autres utilisations de compactage général
  • La sangle de montage du réservoir permet de retirer et d’installer facilement le réservoir sur le chantier
  • Le cadran de débit réglable vous permet de contrôler et d’optimiser facilement le débit d’eau à travers la barre d’eau
  • La trousse comprend : réservoir d’eau 3.5-Gallon et barre avec cadran à débit nominal réglable, sangle de montage et quincaillerie
  • Autres accessoires disponibles : ensemble de roue et pavé