Motion
2909-20
Cloueuse à toiture en spirale M18 FUEL™
N° D’ARTICLE MI15500105
N° MFR2909-20
Prix963.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cloueuse à toiture en spirale M18 FUEL™
N° D’ARTICLE MI15500105
N° MFR2909-20
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
Prix963.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12.0000 po
  • Longueur
    11.6000 po
  • Poids
    7.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La cloueuse à toiture en spirale MILWAUKEE® M18 FUEL™ s’avère une innovation sans fil pour les entrepreneurs en toiture et en extérieur grâce à une performance optimisée, une autonomie inégalée et une polyvalence inégalée. Cette solution est conçue pour les petits travaux de toiture et les réparations avec la polyvalence supplémentaire de l’installation du parement en vinyle. By leveraging our nitrogen air spring technology, POWERSTATE™ Brushless motor, and REDLINK™ Intelligence, this nailer delivers the performance to seat nails at firing rates of up to 6 nails per second. Lorsqu’elle est associée au bloc-piles M18™ REDLITHIUM™ REDLITHIUM HIGH OUTPUT™ , CP3.0 , cette cloueuse permet d’enfoncer jusqu’à 1100 clous par charge, offrant ainsi la meilleure durée de fonctionnement de sa catégorie pour maximiser la productivité. Cet outil comprend un bardage en vinyle fixe conseil; accroissant la polyvalence pour utiliser la cloueuse pour l'installation du bardage en vinyle. La cloueuse de toiture sans fil est dotée d’une courroie pivotante/d’un crochet d’échafaudage, d’une profondeur de réglage sans outil de l’entraînement, d’un verrouillage en cas d’incendie sec et de coussinets d’usure en caoutchouc remplaçables. La cloueuse à toiture à bobine M18 FUEL™ s’ajoute au système M18™ de plus de 250 solutions et est compatible avec toutes les batteries M18™ REDLITHIUM.
  • Comprend
    Cloueuse à toiture à bobine 1-M18 FUEL, fixation d’embout de bardage en vinyle 1-Vinyl
  • Numéro CUP du fabricant
    045242788057

Aperçu

Description du fabricant
CLOUEUSE DE TOITURE À BOBINE DE CARBURANT 2909-20 M18
  • Déclenche jusqu’à 6 clous par seconde
  • Éviers jusqu’à 1100 clous par charge
  • Embout de bardage en vinyle amovible
  • Courroie pivotante/crochet d’échafaudage
  • Réglage de la profondeur d’entraînement sans outil
  • Verrouillage en cas d’incendie sec
  • Plaquettes d’usure en caoutchouc remplaçables
  • Magazine à porte simple
  • Technologie de batterie REDLITHIUM : une construction de batterie supérieure, des composants électroniques et une performance qui offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie de la batterie que toute autre batterie sur le marché
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre une durée de vie plus longue et une performance supérieure